品番 : EA987HE-50
品名 : 50mm 滑車(ステンレス製/1車)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | 50×1MS |
|---|---|---|---|
| 用途 | 船舶・建築・建設・大工工事用 病院のリハビリ用他 |
使用荷重 | 250kg |
| 使用ロープ径 | ~12mm | 車径 | 50mm |
| 溝幅 | 13mm | 全長 | 130mm |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 400g |
| 1車 | |||
| スイベル式(360°回転) | |||
| ステンレス製なので、家庭用・レジャーはじめ多方面で使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/08 06:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HE-15 15mm 滑車(ステンレス製/1車) |
| EA987HE-18 18mm 滑車(ステンレス製/1車) |
| EA987HE-20 20mm 滑車(ステンレス製/1車) |
| EA987HE-25 25mm 滑車(ステンレス製/1車) |
| EA987HE-32 32mm 滑車(ステンレス製/1車) |
| EA987HE-50 50mm 滑車(ステンレス製/1車) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
