品番 : EA987HJ-21
品名 : 75mm/ 500kg フック型滑車(ステンレス)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | 75×1BS |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 500kg | 使用ロープ径 | 12mm |
| 車径(mm) | 75 | 全長 | 270mm |
| 仕様 | フック型 | 重量 | 1.6kg |
| 材質 | ステンレス | サイズ | A:270mm、B:85mm、C:38mm |
| フック口開き | 18mm | ||
| ベケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HJ-21 75mm/ 500kg フック型滑車(ステンレス) |
| EA987HJ-22 100mm/ 1ton フック型滑車(ステンレス) |
| EA987HJ-31 75mm/ 500kg オーフ型滑車 |
| EA987HJ-32 100mm/ 1ton オーフ型滑車 |
