詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HJ-32

品名 : 100mm/ 1ton オーフ型滑車

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 100×1BOS
使用荷重 1000kg 使用ロープ径 14mm
材質 ステンレス 車径(mm) 100
全長 310mm 横幅 110mm
厚さ 43mm 仕様 オーフ型
重量 2.0kg
ベケット付
追加説明
カタログ価格

29,200 (税抜)/ 32,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/16 12:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1737ページ
バリエーション一覧
EA987HJ-21 75mm/ 500kg フック型滑車(ステンレス)
EA987HJ-22 100mm/ 1ton フック型滑車(ステンレス)
EA987HJ-31 75mm/ 500kg オーフ型滑車
EA987HJ-32 100mm/ 1ton オーフ型滑車
ウェブカタログ画像
※画像はEA987HJ-31です
  • ※画像はEA987HJ-31です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top