品番 : EA987HK-21
品名 : 20mm/2車 ナイロンプーリー
仕様
| 材質 | 本体:鋳造メタル、 滑車:ナイロン |
重量 | 61g |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 200kg | 使用ロープ径 | ~6mm |
| 車径 | 20mm | 全長 | 60mm |
| とても頑丈なつくりになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 151 (2026/11/12 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1738ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HK-21 20mm/2車 ナイロンプーリー |
| EA987HK-22 30mm/2車 ナイロンプーリー |
| EA987HK-23 40mm/2車 ナイロンプーリー |
| EA987HK-24 50mm/2車 ナイロンプーリー |
ウェブカタログ画像
拡大
