詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HK-23

品名 : 40mm/2車 ナイロンプーリー

仕様

材質 本体:鋳造メタル、
滑車:ナイロン
重量 272g
使用荷重 300kg 使用ロープ径 ~10mm
車径 40mm 全長 93mm
とても頑丈なつくりになっています。
追加説明
カタログ価格

1,180 (税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/08/21 12:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1738ページ
バリエーション一覧
EA987HK-21 20mm/2車 ナイロンプーリー
EA987HK-22 30mm/2車 ナイロンプーリー
EA987HK-23 40mm/2車 ナイロンプーリー
EA987HK-24 50mm/2車 ナイロンプーリー
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:14、B:40、C:10、D:93

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top