詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HK-27

品名 : 75mm/0.5ton フック付滑車

仕様

材質 スチール 重量 1.55kg
使用荷重 500kg 使用ロープ径 ~12mm
車径 75mm 全長 270mm
フック口幅 22mm
とても頑丈なつくりになっています。
側面の片方のみ開きます。
ベケット付
追加説明
カタログ価格

9,100 (税抜)/ 10,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/12/20 03:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1785ページ

代替品

EA987HK-31
  • 品番

    EA987HK-31

  • コメント

    使用荷重:1t

EA987HA-75A
  • 品番

    EA987HA-75A

  • コメント

    使用ロープ径~10、全長300㎜

バリエーション一覧
EA987HK-27 75mm/0.5ton フック付滑車
EA987HK-31 100mm/1.0ton フック付滑車
EA987HK-45 150mm/1.5ton フック付滑車
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:75、B:270

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top