詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HK-31

品名 : 100mm/1.0ton フック付滑車

仕様

材質 スチール 使用荷重 1000kg
使用ロープ径 ~14mm 車径 100mm
全長 315mm フック口幅 25mm
重量 2.69kg
とても頑丈なつくりになっています。
側面の片方のみ開きます。
ベケット付き
滑車部にグリースニップル付き(NLGI 2級の多目的グリースを使用してください)
※グリースは、使用頻度に応じて1~3ヶ月ごとに確認してください。
※高負荷・高頻度で使用する場合は、毎月点検し、必要に応じてグリースを補充してください。
追加説明
カタログ価格

9,530 円(税抜)/ 10,483 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/08 13:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1736ページ

代替品

EA987HA-100A
  • 品番

    EA987HA-100A

  • コメント

    ロープ径~12、全長345

バリエーション一覧
EA987HK-27 75mm/0.5ton フック付滑車
EA987HK-31 100mm/1.0ton フック付滑車
EA987HK-45 150mm/1.5ton フック付滑車
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:100mm  B:315mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top