詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HK-3

品名 : 66mm/2車アイ ナイロンプーリー

仕様

材質 ナイロン 使用荷重 50kgf
車径 66mm 使用ロープ径 ~9mmまで
全長 125mm 重量 147g
溝幅 9mm
アイタイプ
2車
スイベル式(360°回転)
追加説明
カタログ価格

2,580 (税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2025/10/08 15:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1787ページ
ウェブカタログ画像
  • D:6mm L:125mm d:14mm B:35mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top