詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HK-1

品名 : 66mm/1車フック ナイロンプーリー

仕様

材質 ナイロン 使用ロープ径 ~9mmまで
全長 115mm 車径 66mm
使用荷重 50㎏f 重量 75g
フック内径 9mm 溝幅 9mm
スイベル式(360°回転)
フックタイプ
樹脂繊維ロープや綿ロープ用です。
追加説明
カタログ価格

1,730 (税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/06/18 21:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1787ページ

代替品

EA987HK-2
  • 品番

    EA987HK-2

  • コメント

    仕様確認して下さい

バリエーション一覧
EA987HK-1 66mm/1車フック ナイロンプーリー
EA987HK-2 66mm/1車アイ ナイロンプーリー
ウェブカタログ画像
  • D:6mm L:115mm d:13mm B:19mm S:9mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top