品番 : EA987HR-12
品名 : 75x12mm シーブ(ベアリング入)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | V75B |
|---|---|---|---|
| 車径(A) | 75mm | サイズ | B:ベアリング6201ZZ・10mm、 C:21mm、D(軸径):12mm、 G:12mm |
| 使用ロープ径 | ~10mm | 材質 | スチール |
| 軸受 | ベアリング | ||
| 滑車の交換用部品です。 | |||
| ベアリング入りですので回転が滑らかです。 | |||
| 推奨使用ワイヤーロープ径はシーブ径の5%を目処としてください。 ワイヤーロープが推奨使用径を超えた場合、シーブの破損につながります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/16 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1739ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HR-1 50x10mm シーブ |
| EA987HR-2 75x12mm シーブ |
| EA987HR-3 100x15mm シーブ |
| EA987HR-11 50x10mm シーブ(ベアリング入) |
| EA987HR-12 75x12mm シーブ(ベアリング入) |
| EA987HR-13 100x15mm シーブ(ベアリング入) |
ウェブカタログ画像
拡大

