詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HR-3

品名 : 100x15mm シーブ

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 V100
車径(A) 100mm サイズ B:26mm、C:24mm、
D(軸径):15mm、G:14mm
使用ロープ径 ~14mm 材質 スチール
軸受 メタル
滑車の交換用部品です。
高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HR-13)をご使用下さい。
推奨使用ワイヤーロープ径はシーブ径の5%を目処としてください。
ワイヤーロープが推奨使用径を超えた場合、シーブの破損につながります。
追加説明
カタログ価格

4,040 (税抜)/ 4,444 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/01/12 01:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1739ページ
バリエーション一覧
EA987HR-1 50x10mm シーブ
EA987HR-2 75x12mm シーブ
EA987HR-3 100x15mm シーブ
EA987HR-11 50x10mm シーブ(ベアリング入)
EA987HR-12 75x12mm シーブ(ベアリング入)
EA987HR-13 100x15mm シーブ(ベアリング入)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ:\nA(車径):100mm、B:26mm、C:24mm、\nD(軸径):15mm、G:14mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top