品番 : EA987HS-1
品名 : 50mm/125kg 縦型固定滑車(1車/メタル)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | VM50 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 125kg | 車径 | 50mm |
| 使用ロープ径 | ~8mm | サイズ(mm) | A:100、B:58、C:62、D:40 E:42、F:10、G:15、H:30、I:40 |
| 重量 | 380g | 材質 | 鉄 |
| 軸受 | メタル | 取付穴径 | 6.5mm |
| 丈夫な一体型 | |||
| 荷役搬送作業やロープガイドとして。 | |||
| ロープは先端から入れてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/02 20:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1738ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HS-1 50mm/125kg 縦型固定滑車(1車/メタル) |
| EA987HS-2 75mm/250kg 縦型固定滑車(1車/メタル) |
| EA987HS-6 50mm/125kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング) |
| EA987HS-7 75mm/250kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング) |
ウェブカタログ画像
拡大
