詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HS-2

品名 : 75mm/250kg 縦型固定滑車(1車/メタル)

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 VM75
材質 鉄 使用荷重 250kg
使用ロープ径 ~10mm 車径 75mm
ベースサイズ 86×85 軸受 メタル
重量(g) 930 取付穴径 8.5mm
丈夫な一体型
荷役搬送作業やロープガイドとして。
ロープは先端から入れてください。
追加説明
カタログ価格

6,730 円(税抜)/ 7,403 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 06:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1738ページ
バリエーション一覧
EA987HS-1 50mm/125kg 縦型固定滑車(1車/メタル)
EA987HS-2 75mm/250kg 縦型固定滑車(1車/メタル)
EA987HS-6 50mm/125kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング)
EA987HS-7 75mm/250kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA987HS-1です。
  • ※画像はEA987HS-1です。
  • サイズ(mm)\nA:142、B:86、C:85、D:56、\nE:55、F:12、G:19、H:40、I:62

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top