品番 : EA987HS-11
品名 : 25mm/ 50kg 縦型固定滑車(1車/メタル)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | VS25 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(kg) | 50 | 使用ロープ径(mm) | ~6まで |
| 車径(mm) | 25 | ベースサイズ(mm) | 30×42 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ(mm) | A:58、B:30、C:42、D:18、 E:30、F:10、G:11、H:22、I:15 |
| 軸受 | メタル | 重量 | 90g |
| 取付穴径 | 4.2mm | ||
| 丈夫な一体型 | |||
| ステンレス製ですので、サビに強く耐久性があります。 | |||
| 荷役搬送作業やロープガイドに | |||
| ロープは先端から入れてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/09/17 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1738ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HS-11 25mm/ 50kg 縦型固定滑車(1車/メタル) |
| EA987HS-12 50mm/125kg 縦型固定滑車(1車/メタル) |
| EA987HS-13 50mm/125kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング) |
| EA987HS-14 75mm/250kg 縦型固定滑車(1車/メタル) |

※画像は代表画像です