品番 : EA987HS-12
品名 : 50mm/125kg 縦型固定滑車(1車/メタル)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | VS50 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(kg) | 125 | 使用ロープ径(mm) | ~8まで |
| 車径(mm) | 50 | ベースサイズ(mm) | 58×62 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ(mm) | A:100、B:58、C:62、D:40、 E:42、F:10、G:15、H:30、I:40 |
| 軸受 | メタル | 重量 | 380g |
| 取付穴径 | 6.5mm | ||
| 丈夫な一体型 | |||
| ステンレス製ですので、サビに強く耐久性があります。 | |||
| 荷役搬送作業やロープガイドに | |||
| ロープは先端から入れてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,860 円(税抜)/ 9,746 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/24 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1738ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HS-11 25mm/ 50kg 縦型固定滑車(1車/メタル) |
| EA987HS-12 50mm/125kg 縦型固定滑車(1車/メタル) |
| EA987HS-13 50mm/125kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング) |
| EA987HS-14 75mm/250kg 縦型固定滑車(1車/メタル) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
