品番 : EA987LA-13
品名 : 3.0ton 吊りフック(自動閉鎖ロック)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | SLH3N |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 3t | 口の開き | 105mm |
| 全長 | 339mm | 重量 | 3.4kg |
| リング内径 | φ38mm | 敷鉄板穴寸法 | φ60mm以上 |
| 敷鉄板厚み | 9~32mm | 材質 | 特殊合金鋼 |
| 仕上げ | 焼付塗装 | 熱処理 | 型鍛造 |
| 敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適 | |||
| 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単です。 | |||
| 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/12 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1751ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987LA-11 1.0ton 吊りフック(自動閉鎖ロック) |
| EA987LA-12 2.0ton 吊りフック(自動閉鎖ロック) |
| EA987LA-13 3.0ton 吊りフック(自動閉鎖ロック) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA981VH-3 : 3.0ton チェーンフック |
