詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987LA-11

品名 : 1.0ton 吊りフック(自動閉鎖ロック)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 SLH1N
使用荷重 1t 口の開き 80mm
全長 298mm 重量 2.5kg
リング内径 24mm 敷鉄板穴寸法 φ60mm以上
敷鉄板厚み 9~32mm 材質 特殊合金鋼
仕上げ 焼付塗装 熱処理 型鍛造
敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実
追加説明
カタログ価格

20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 05:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1751ページ
バリエーション一覧
EA987LA-11 1.0ton 吊りフック(自動閉鎖ロック)
EA987LA-12 2.0ton 吊りフック(自動閉鎖ロック)
EA987LA-13 3.0ton 吊りフック(自動閉鎖ロック)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top