詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987NB-0.5

品名 : 0.5ton 吊りフック

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 E2705
商品名 SO型 使用荷重 0.5t
爪長さ 35mm 全長 122mm
重量 0.4kg
特殊合金鋼を熱処理調質しているため非常に強靱です。
追加説明
カタログ価格

2,990 (税抜)/ 3,289 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/02 22:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1800ページ
バリエーション一覧
EA987NB-0.5 0.5ton 吊りフック
EA987NB-1 1.0ton 吊りフック
ウェブカタログ画像
※画像はEA987NB-1です。
  • ※画像はEA987NB-1です。
  • A:122 B:17 d:15 D:20\nD1:30 L:90 L1:35 T:13\n(単位mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top