品番 : EA987NB-1
品名 : 1.0ton 吊りフック
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | E2706 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SO型 | 使用荷重 | 1t |
| 爪長さ | 55mm | 全長 | 171mm |
| 重量 | 0.9kg | ||
| 特殊合金鋼を熱処理調質しているため非常に強靱です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,970 円(税抜)/ 7,667 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1751ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987NB-0.5 0.5ton 吊りフック |
| EA987NB-1 1.0ton 吊りフック |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
