詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987NG-3

品名 : 750kg パイプ用吊フック

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 E2722
商品名 PF型 使用荷重 0.75t
爪長さ 140mm 全長 276mm
口幅 159mm 材質 特殊合金鋼
重量 2.35kg
パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。
フックの組合せにより、パイプの2本吊りもできます。
追加説明
カタログ価格

16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 04:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1751ページ
バリエーション一覧
EA987NG-1 250kg パイプ用吊フック
EA987NG-2 500kg パイプ用吊フック
EA987NG-3 750kg パイプ用吊フック
EA987NG-4 1000kg パイプ用吊フック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • フックの組合せにより、パイプの2本吊りもできます。
  • L1:140  L2:220  L3:159  d:36\nt:19  L:276(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top