品番 : EA987NG-4
品名 : 1000kg パイプ用吊フック
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | E2723 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PF型 | 使用荷重 | 1t |
| 爪長さ | 160mm | 全長 | 315mm |
| 口幅 | 182mm | 材質 | 特殊合金鋼 |
| 重量 | 3.35kg | ||
| パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。 | |||
| フックの組合せにより、パイプの2本吊りもできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1751ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987NG-1 250kg パイプ用吊フック |
| EA987NG-2 500kg パイプ用吊フック |
| EA987NG-3 750kg パイプ用吊フック |
| EA987NG-4 1000kg パイプ用吊フック |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
