詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987S-13

品名 : 35mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)

仕様

シーブ径 35mm 使用ロープ径 最大9mm
全長 106mm 使用荷重 60kg
材質 本体:SUS304
シーブ:ナイロン
重量 70g
スイベル式(360°回転)ミニブロック
追加説明
カタログ価格

2,050 (税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/20 15:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1737ページ
バリエーション一覧
EA987S-11 25mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)
EA987S-12 30mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)
EA987S-13 35mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)
EA987S-14 40mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • d:5mm   L:106㎜   L1:18㎜\nL2:66㎜   L3:65㎜   D1:31㎜\nB:40㎜   B1:13㎜\nt:11㎜   t1:20㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top