品番 : EA987S-14
品名 : 40mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)
仕様
| シーブ径 | 40mm | 使用ロープ径 | 最大9mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 111mm | 使用荷重 | 60kg |
| 材質 | 本体:SUS304 シーブ:ナイロン |
重量 | 85g |
| スイベル式(360°回転)ミニブロック | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/20 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987S-11 25mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製) |
| EA987S-12 30mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製) |
| EA987S-13 35mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製) |
| EA987S-14 40mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製) |
