品番 : EA987SD-72
品名 : 32mm 滑車(ステンレス製/2車)
仕様
| 車径 | 32㎜ | 車数 | 2 |
|---|---|---|---|
| 車溝幅 | 11mm | 全長 | 95㎜ |
| 使用ロープ径 | ~φ10mm | ベケット内寸 | 16×13mm |
| 使用荷重 | 120kgf | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 341g | ||
| ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業に | |||
| アイの部分がスイベル式で、よじれません。 | |||
| ベケット付 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,260 円(税抜)/ 9,086 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 17:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SD-71 25mm 滑車(ステンレス製/2車) |
| EA987SD-72 32mm 滑車(ステンレス製/2車) |
| EA987SD-73 38mm 滑車(ステンレス製/2車) |
| EA987SD-74 50mm 滑車(ステンレス製/2車) |
ウェブカタログ画像
拡大
