詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SD-73

品名 : 38mm 滑車(ステンレス製/2車)

仕様

車径 38㎜ 車数 2
車溝幅 12mm 全長 103㎜
使用ロープ径 ~φ11mm ベケット内寸 19×17.5mm
使用荷重 160kgf 材質 ステンレス(SUS304)
重量 485g
ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業に
アイの部分がスイベル式で、よじれません。
ベケット付
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 12:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1737ページ
バリエーション一覧
EA987SD-71 25mm 滑車(ステンレス製/2車)
EA987SD-72 32mm 滑車(ステンレス製/2車)
EA987SD-73 38mm 滑車(ステンレス製/2車)
EA987SD-74 50mm 滑車(ステンレス製/2車)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※本商品は「2車」タイプです。\nA:42㎜   B:51㎜   C:15㎜\nD:7mm   L:103㎜   L2:19㎜\nD2:6㎜   H:19㎜   d:17.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top