品番 : EA987SE-22
品名 : 75mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)
仕様
| シーブ径 | 75㎜ | 使用ロープ径 | 最大16mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 110mm | 使用荷重 | 550kg |
| 材質 | 本体・シーブ:SUS304 含油ブッシュ:青銅 |
重量 | 820g |
| 滑車上部のフラット面を柱・梁などに溶接して使用するためのステンレス滑車 | |||
| シーブには含油ブッシュを採用し、回転性能も良好です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 06:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SE-21 50mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車) |
| EA987SE-22 75mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車) |
| EA987SE-23 100mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車) |
