詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SE-23

品名 : 100mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

仕様

シーブ径 100mm 使用ロープ径 最大22mm
全長 132mm 使用荷重 950kg
材質 本体・シーブ:SUS304
含油ブッシュ:青銅
重量 1330g
滑車上部のフラット面を柱・梁などに溶接して使用するためのステンレス滑車
シーブには含油ブッシュを採用し、回転性能も良好です。
追加説明
カタログ価格

15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/06 06:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1737ページ
バリエーション一覧
EA987SE-21 50mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)
EA987SE-22 75mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)
EA987SE-23 100mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:19.2㎜   L3:132㎜   D1:78㎜\nB:90㎜   t:28㎜   t1:37.5㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top