詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SE-7

品名 : 75mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

仕様

シーブ径 75㎜ 使用ロープ径 最大16mm
全長 189mm 使用荷重 550kg
材質 本体:SUS304
シーブ:SCS13 (SUS304相当)
含油ブッシュ=青銅
重量 1070g
スイベル式(360°回転)
追加説明
カタログ価格

12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1737ページ
バリエーション一覧
EA987SE-6 50mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)
EA987SE-7 75mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)
EA987SE-8 100mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)
ウェブカタログ画像
  • d:14.5㎜   L:189㎜   L1:38㎜\nL2:104㎜   L3:110㎜   D1:59㎜\nB:65㎜   B1:19㎜\nt:24㎜   t1:33㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top