品番 : EA987SE-8
品名 : 100mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)
仕様
| シーブ径 | 100㎜ | 使用ロープ径 | 最大22mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 220mm | 使用荷重 | 950kg |
| 材質 | 本体:SUS304 シーブ:SCS13 (SUS304相当) 含油ブッシュ=青銅 |
重量 | 1780g |
| スイベル式(360°回転) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SE-6 50mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車) |
| EA987SE-7 75mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車) |
| EA987SE-8 100mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車) |
