詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SL-1

品名 : 32x 6.3x 6.3mm ロープシーブ(ステンレス製)

青銅ブッシュが衝撃を緩和します

仕様

ロープサイズ 6.3mm 直径 32mm
穴径 6.3mm リム幅 9.6mm
使用荷重 181.4kg 材質 リム:ステンレス(SUS316)
ブッシュ:青銅
重量 40g
繊維ロープ用(樹脂ロープにも使用可)
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業用途に適しています。
追加説明
カタログ価格

2,500 (税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/05/25 07:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1739ページ
バリエーション一覧
EA987SL-1 32x 6.3x 6.3mm ロープシーブ(ステンレス製)
EA987SL-2 44x 7.9x 6.3mm ロープシーブ(ステンレス製)
EA987SL-3 44x 7.9x 7.9mm ロープシーブ(ステンレス製)
EA987SL-4 44x 7.9x 9.5mm ロープシーブ(ステンレス製)
EA987SL-5 57x 9.5x 9.5mm ロープシーブ(ステンレス製)
EA987SL-6 57x 9.5x12.7mm ロープシーブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:6.3㎜   B:32㎜   C:6.3㎜\nD:9.6㎜   E:13.4mm   X:25.4㎜

資料

その他資料
  1. XLS

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top