品番 : EA987SL-6
品名 : 57x 9.5x12.7mm ロープシーブ(ステンレス製)
青銅ブッシュが衝撃を緩和します
仕様
| ロープサイズ | 9.5mm | 直径 | 57mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 12.7mm | リム幅 | 14.2mm |
| 使用荷重 | 453.5kg | 材質 | リム:ステンレス(SUS316) ブッシュ:青銅 |
| 重量 | 154g | ||
| 繊維ロープ用(樹脂ロープにも使用可) | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/17 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1739ページ | ||||
