詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SM-61

品名 : 25mm 滑車(ステンレス製)

仕様

使用荷重 181kg 使用ロープ径 ~6.4mm
車径 25mm 全長 83mm
重量 127g 材質 ステンレス(SUS304)
スイベル式
耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業用途に適しています。
追加説明
カタログ価格

2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/08 06:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1738ページ
バリエーション一覧
EA987SM-61 25mm 滑車(ステンレス製)
EA987SM-62 31mm 滑車(ステンレス製)
EA987SM-63 50mm 滑車(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA987SM-62です
  • ※画像はEA987SM-62です
  • ※画像はEA987SM-62です
  • サイズ(mm)\nA:25.4、B:6.3、C:15.4、D:29.4\nX:83.3、Y:30.2、Z:29.4

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top