品番 : EA987SM-62
品名 : 31mm 滑車(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 272kg | 使用ロープ径 | ~7.9mm |
|---|---|---|---|
| 車径 | 31mm | 全長 | 97mm |
| 重量 | 190g | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| スイベル式 | |||
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2026/07/02 20:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1738ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SM-61 25mm 滑車(ステンレス製) |
| EA987SM-62 31mm 滑車(ステンレス製) |
| EA987SM-63 50mm 滑車(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
