品番 : EA987SM-64
品名 : 25mm 滑車(ステンレス製/2車)
仕様
| 使用荷重 | 181kg | 使用ロープ径 | ~6.4mm |
|---|---|---|---|
| 車径 | 25mm | 全長 | 83mm |
| 重量 | 208g | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| スイベル式 | |||
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/12 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1738ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SM-64 25mm 滑車(ステンレス製/2車) |
| EA987SM-65 31mm 滑車(ステンレス製/2車) |
| EA987SM-66 50mm 滑車(ステンレス製/2車) |
ウェブカタログ画像
拡大
