詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SM-65

品名 : 31mm 滑車(ステンレス製/2車)

仕様

使用荷重 272kg 使用ロープ径 ~7.9mm
車径 31mm 全長 95mm
重量 281g 材質 ステンレス(SUS304)
スイベル式
耐食性、耐久性に優れています。
船舶、産業用途に適しています。
追加説明
カタログ価格

5,090 (税抜)/ 5,599 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/18 13:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1738ページ
バリエーション一覧
EA987SM-64 25mm 滑車(ステンレス製/2車)
EA987SM-65 31mm 滑車(ステンレス製/2車)
EA987SM-66 50mm 滑車(ステンレス製/2車)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:31.7、B:7.9、C:16.0、D:22.3\nX:95.2、Y:36.0、Z:42.6

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top