品番 : EA987SM-72
品名 : 76mm 滑車(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 635kg | 使用ロープ径 | ~12.7mm |
|---|---|---|---|
| 車径 | 76mm | 全長 | 171mm |
| 重量 | 952g | 材質 | ステンレス(SUS304/316) |
| スイベル式 | |||
| ブロック本体はSUS304製で、取り外し可能なシーブはSUS304/316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,210 円(税抜)/ 9,031 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 06:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1738ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SM-71 50mm 滑車(ステンレス製) |
| EA987SM-72 76mm 滑車(ステンレス製) |
| EA987SM-73 101mm 滑車(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
