品番 : EA987SM-73
品名 : 101mm 滑車(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 907kg | 使用ロープ径 | ~15.8mm |
|---|---|---|---|
| 車径 | 101mm | 全長 | 203mm |
| 重量 | 1514g | 材質 | ステンレス(SUS304/316) |
| スイベル式 | |||
| ブロック本体はSUS304製で、取り外し可能なシーブはSUS304/316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1738ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SM-71 50mm 滑車(ステンレス製) |
| EA987SM-72 76mm 滑車(ステンレス製) |
| EA987SM-73 101mm 滑車(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA987SM-72です
