品番 : EA987SP-15
品名 : 82.5mm [ワイヤーロープ用]リング付滑車(ステンレス製)
精巧に設計された作りになっています
仕様
| 使用荷重(kg) | 680 | 使用ワイヤー径 | ~4.8mm |
|---|---|---|---|
| 車径 | 82.5mm | 全長 | 222 |
| 重量 | 1.41kg | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| ワイヤーロープ用 | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/22 15:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1736ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SP-15 82.5mm [ワイヤーロープ用]リング付滑車(ステンレス製) |
| EA987SP-16 107.9mm [ワイヤーロープ用]リング付滑車(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
