詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SP-16

品名 : 107.9mm [ワイヤーロープ用]リング付滑車(ステンレス製)

精巧に設計された作りになっています

仕様

使用荷重(kg) 1133 使用ワイヤー径 ~6.3mm
車径 107.9mm 全長 248
重量 2.68kg 材質 ステンレス(SUS316)
ワイヤーロープ用
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 17:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1736ページ
バリエーション一覧
EA987SP-15 82.5mm [ワイヤーロープ用]リング付滑車(ステンレス製)
EA987SP-16 107.9mm [ワイヤーロープ用]リング付滑車(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:107.9、B:6.3、C:23.8、D:88.9\nX:247.6、Y:107.9、Z:77.4

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top