詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SP-3W

品名 : 82.5mm 滑車(ステンレス製/2車)

鍛造ステンレス製で頑丈です

仕様

使用荷重 635kg 使用ロープ径 ~12.7mm
車径 82.5mm 全長 254mm
重量 1.5kg 材質 鍛造ステンレス(SUS316)
仕様 2車
スイベル式(360°回転)
ベケット付
ロープ用
ベケットにロープの端をつないで滑車を増やすことができます。
ブロック本体はSUS304製で、取り外し可能なシーブはSUS304/316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

32,400 (税抜)/ 35,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/18 21:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1736ページ

代替品

EA987SP-4W
バリエーション一覧
EA987SP-3W 82.5mm 滑車(ステンレス製/2車)
EA987SP-4W 107.9mm 滑車(ステンレス製/2車)
EA987SP-5W 133.3mm 滑車(ステンレス製/2車)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:82.8、B:83.8、C:24.1、F:69.8\nX:254、Y:82.5、Z:12.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top