詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SP-5W

品名 : 133.3mm 滑車(ステンレス製/2車)

鍛造ステンレス製で頑丈です

仕様

使用荷重 1360kg 使用ロープ径 ~19.1mm
車径 133.3mm 全長 356mm
重量 2.4kg 材質 鍛造ステンレス(SUS316)
仕様 2車
スイベル式(360°回転)
ベケット付
ロープ用
ベケットにロープの端をつないで滑車を増やすことができます。
ブロック本体はSUS304製で、取り外し可能なシーブはSUS304/316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

60,300 円(税抜)/ 66,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 10:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1736ページ
バリエーション一覧
EA987SP-3W 82.5mm 滑車(ステンレス製/2車)
EA987SP-4W 107.9mm 滑車(ステンレス製/2車)
EA987SP-5W 133.3mm 滑車(ステンレス製/2車)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:139.9、B:66.0、C:24.1、F:114.3\nX:355.6、Y:133.3、Z:19.0

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top