品番 : EA987SP-6W
品名 : 82.5mm [ワイヤー用]リング付滑車(ステンレス製/2車)
鍛造ステンレス製で頑丈です
仕様
| 使用荷重(kg) | 635 | 使用ワイヤー径 | ~4.8mm |
|---|---|---|---|
| 車径 | 82.5mm | 全長 | 254mm |
| 重量 | 1.5kg | 材質 | 鍛造ステンレス(SUS316) |
| 仕様 | 2車 | ||
| スイベル式(360°回転) | |||
| ベケット付 | |||
| ワイヤー用 | |||
| ベケットにロープの端をつないで滑車を増やすことができます。 | |||
| ブロック本体はSUS304製で、取り外し可能な車輪はSUS304/316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/14 05:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SP-6W 82.5mm [ワイヤー用]リング付滑車(ステンレス製/2車) |
| EA987SP-7W 107.9mm [ワイヤー用]リング付滑車(ステンレス製/2車) |
| EA987SP-8W 133.3mm [ワイヤー用]リング付滑車(ステンレス製/2車) |
ウェブカタログ画像
拡大
