詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SP-7W

品名 : 107.9mm [ワイヤー用]リング付滑車(ステンレス製/2車)

鍛造ステンレス製で頑丈です

仕様

使用荷重(kg) 907 使用ワイヤー径 ~6.4mm
車径 107.9mm 全長 318mm
重量 2.4kg 材質 鍛造ステンレス(SUS316)
仕様 2車
スイベル式(360°回転)
ベケット付
ワイヤー用
ベケットにロープの端をつないで滑車を増やすことができます。
ブロック本体はSUS304製で、取り外し可能な車輪はSUS304/316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 06:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1736ページ
バリエーション一覧
EA987SP-6W 82.5mm [ワイヤー用]リング付滑車(ステンレス製/2車)
EA987SP-7W 107.9mm [ワイヤー用]リング付滑車(ステンレス製/2車)
EA987SP-8W 133.3mm [ワイヤー用]リング付滑車(ステンレス製/2車)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:107.9、B:6.3、C:24.1、D:88.9\nX:317.5、Y:113.0、Z:88.9

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top