詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SR-41

品名 : 82mm [ロープ用]リング付ベアリング滑車(ステンレス製)

シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています

仕様

使用荷重(kg) 907 使用ロープ径 ~13mm
車径 82mm 全長 228mm
材質 ステンレス(SUS316) 重量 1.29kg
スイベル式(360°回転)
ベケット付
ロープ用
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業用途に適しています。
追加説明
カタログ価格

25,500 (税抜)/ 28,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/17 17:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1736ページ
バリエーション一覧
EA987SR-41 82mm [ロープ用]リング付ベアリング滑車(ステンレス製)
EA987SR-42 107mm [ロープ用]リング付ベアリング滑車(ステンレス製
EA987SR-46 133mm [ロープ用]リング付ベアリング滑車(SUS製)
EA987SR-47 158mm [ロープ用]リング付ベアリング滑車(SUS製)
EA987SR-43 82mm [ワイヤー用]リング付ベアリング滑車(ステンレス製)
EA987SR-44 107mm [ワイヤー用]リング付ベアリング滑車(ステンレス製
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:82.5、B:12.7、C:19.8、D:69.8\nX:228.6、Y:91.9、Z:65.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top