品番 : EA987SR-47
品名 : 158mm [ロープ用]リング付ベアリング滑車(SUS製)
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
仕様
| 使用荷重 | 2267kg | 使用ロープ径 | ~19mm |
|---|---|---|---|
| 車径 | 158mm | 全長 | 381mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 5.1kg |
| スイベル式(360°回転) | |||
| ベケット付 | |||
| ロープ用 | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,700 円(税抜)/ 64,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 00:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1736ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
