詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SR-5

品名 : 82.5mm [ワイヤーロープ用]フック付滑車(ステンレス製)

ロープを途中から入れることが可能なスナッチタイプ

仕様

使用荷重(kg) 680 使用ワイヤー径 ~4.7mm
車径 82.5mm 全長 241mm
重量 1.4kg 材質 ステンレス(SUS316)
フック口開き 18mm
スイベル式(360°回転)
ワイヤーロープ用
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

16,400 (税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/18 21:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1736ページ
バリエーション一覧
EA987SR-5 82.5mm [ワイヤーロープ用]フック付滑車(ステンレス製)
EA987SR-6 107.9mm[ワイヤーロープ用]フック付滑車(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:82.5、B:68.0、D:69.8、E:18.0\nX:241.3、Y:4.7、Z:82.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top