品番 : EA987SR-6
品名 : 107.9mm[ワイヤーロープ用]フック付滑車(ステンレス製)
ロープを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
仕様
| 使用荷重(kg) | 1,134 | 使用ワイヤー径 | ~6.4mm |
|---|---|---|---|
| 車径 | 107.9mm | 全長 | 305mm |
| 重量 | 2.5kg | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| フック口開き | 33mm | ||
| スイベル式(360°回転) | |||
| ワイヤーロープ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,100 円(税抜)/ 29,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1736ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SR-5 82.5mm [ワイヤーロープ用]フック付滑車(ステンレス製) |
| EA987SR-6 107.9mm[ワイヤーロープ用]フック付滑車(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
