品番 : EA987SR-64
品名 : 82mm 縦型固定滑車(ステンレス製)
仕様
使用荷重 | 680kg | 使用ロープ径 | ~12.7mm |
---|---|---|---|
車径 | 82 | ベースサイズ | 70×59mm |
材質 | オールステンレス | 取付ねじ径 | 1/4”(約6.3mm) |
板厚 | 4.2mm(実寸) | ロープサイズ | 1/2” |
重量 | 916.2g | ||
オールステンレス仕様で錆に強く使用場所を選びません。 | |||
精密鋳造 | |||
船舶、産業用途に適しています。 | |||
滑車は取外し可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/04 02:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1787ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA987SR-63 57mm 縦型固定滑車(ステンレス製) |
EA987SR-64 82mm 縦型固定滑車(ステンレス製) |
EA987SR-65 107mm 縦型固定滑車(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)