品番 : EA987SR-65
品名 : 107mm 縦型固定滑車(ステンレス製)
仕様
| 耐荷重 | 1360kg | 使用ロープ径 | ~15.8mm |
|---|---|---|---|
| 車径 | 107 | ベースサイズ | 83×77mm |
| 材質 | オールステンレス | 取付ねじ径 | 3/8”(約9.5mm) |
| 板厚 | 5.0mm(実寸) | ロープサイズ | 5/8” |
| 重量 | 1886.9g | ||
| オールステンレス仕様で錆に強く使用場所を選びません。 | |||
| 精密鋳造 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 滑車は取外し可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/12/20 07:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1787ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SR-63 57mm 縦型固定滑車(ステンレス製) |
| EA987SR-64 82mm 縦型固定滑車(ステンレス製) |
| EA987SR-65 107mm 縦型固定滑車(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
