品番 : EA987ZB-30A
品名 : 22.0-30.0㎏/1.5m スプリングバランサー
仕様
| メーカー | 遠藤工業(ENDO) | 型番 | EWF-30 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂 | 容量 | 22~30kg |
| ストローク | 1.5m | ワイヤーロープ径 | φ4.76mm |
| スプリング調整 | ウォーム式 | 重量 | 7.7kg |
| 本体サイズ | φ218mm | ||
| ドラムロック機構を採用していますので工具類の交換が容易にできます。 | |||
| ドラムの剥き出し部分を極力少なくし、作業者の安全に配慮 | |||
| 吊り下げ質量調整の目安になるゲージを搭載 | |||
| 落下防止装置付きで、万一のスプリング破断の際も、吊り下げ物は落下しません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,200 円(税抜)/ 55,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 14:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1011ページ | ||||
